8,08 €/ Unitéhors TVA
9,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Type | RAP |
Groupe | 1D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 196 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 18 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |