Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder multiple RAP-1a-40-10-M-W5

  • ERIKS:11356317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82,26 €/ Unitéhors TVA

99,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
RAP
Groupe
1A
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
373 mm
L2
20 mm
L3
37 mm
S
4 mm