Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder multiple RAP-1-31-10-M-W1

  • ERIKS:11356290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,42 €/ Unitéhors TVA

10,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
RAP
Groupe
1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
314 mm
L2
31 mm
L3
31 mm
S
4 mm