1,66 €/ Unitéhors TVA
2,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LBBU-SP |
Groupe | 3D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 10.3 mm |
L1 | 86 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |