Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder LBBU-SP-2D-M8-W2

  • ERIKS:13403986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,11 €/ Unitéhors TVA

1,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBBU-SP
Groupe
2D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
20 mm
G
M 8
H
10.3 mm
L1
59 mm
ØD
14 mm
S
5 mm