Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder LBBU-SP-2-M8-W2

  • ERIKS:14396709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,96 €/ Unitéhors TVA

1,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBBU-SP
Groupe
2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
20 mm
G
M 8
H
10.3 mm
L1
39 mm
L2
9 mm
ØD
14 mm
S
5 mm