Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double SPD-3-M-W55

  • ERIKS:14737589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,70 €/ Unitéhors TVA

19,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SPD
Groupe
3
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B1
60 mm
B2
30.5 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD
12 mm
S
3 mm