Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double SPAS-9S-M-W2

  • ERIKS:14395969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

111,58 €/ Unitéhors TVA

135,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAS
Groupe
9S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B1
180 mm
B2
91 mm
G
M 24
H
21 mm
L1
270 mm
L2
205 mm
ØD1
35 mm
S
15 mm