111,63 €/ Unitéhors TVA
135,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SPAS |
Groupe | 9S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
B1 | 180 mm |
B2 | 91 mm |
G | M 24 |
H | 21 mm |
L1 | 270 mm |
L2 | 205 mm |
ØD1 | 35 mm |
S | 15 mm |