Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double SPAS-8S-M-W3

  • ERIKS:11356214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

113,29 €/ Unitéhors TVA

137,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAS
Groupe
8S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
160 mm
B2
81 mm
G
M 20
H
18 mm
L1
226 mm
L2
168 mm
ØD1
30 mm
S
15 mm