Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double SPAS-7S-M-W3

  • ERIKS:11356333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,65 €/ Unitéhors TVA

58,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAS
Groupe
7S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
120 mm
B2
61 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
180 mm
L2
122 mm
ØD1
24 mm
S
10 mm