Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double SPAS-7S-M-W2

  • ERIKS:11356328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,45 €/ Unitéhors TVA

51,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAS
Groupe
7S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B1
120 mm
B2
61 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
180 mm
L2
122 mm
ØD1
24 mm
S
10 mm