Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double SPAS-6S-M-W2

  • ERIKS:11356327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,68 €/ Unitéhors TVA

28,65 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAS
Groupe
6S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B1
90 mm
B2
46 mm
G
M 12
H
8 mm
L1
140 mm
L2
90 mm
ØD1
20 mm
S
10 mm