9,76 €/ Unitéhors TVA
11,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SPAS |
Groupe | 5S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
B1 | 60 mm |
B2 | 30.5 mm |
G | M10 |
H | 8 mm |
L1 | 100 mm |
L2 | 60 mm |
ØD1 | 18 mm |
S | 8 mm |