Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double SPAS-3S-M-W2

  • ERIKS:11356326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,97 €/ Unitéhors TVA

10,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAS
Groupe
3S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B1
60 mm
B2
30.5 mm
G
M10
H
8 mm
L1
74 mm
L2
33 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm