Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double SPAS-12S-M-W1

  • ERIKS:11356204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

664,95 €/ Unitéhors TVA

804,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAS
Groupe
12S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B1
364 mm
B2
186 mm
G
M 30
H
38 mm
L1
680 mm
L2
534 mm
ØD1
50 mm
S
30 mm