316,75 €/ Unitéhors TVA
383,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SPAS |
Groupe | 10S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B1 | 240 mm |
B2 | 121 mm |
G | M 30 |
H | 21 mm |
L1 | 340 mm |
L2 | 265 mm |
ØD1 | 45 mm |
S | 25 mm |