Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double SPAS-10S-M-W2

  • ERIKS:14396989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

254,79 €/ Unitéhors TVA

308,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAS
Groupe
10S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B1
240 mm
B2
121 mm
G
M 30
H
21 mm
L1
340 mm
L2
265 mm
ØD1
45 mm
S
25 mm