Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double DSP-6-90-M-W5

  • ERIKS:11356284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,62 €/ Unitéhors TVA

40,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DSP
Groupe
6
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
178 mm
L2
66 mm
L3
90 mm
ØD
12 mm
S
3 mm