Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double DSP-5-75-M-W4

  • ERIKS:11356277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,16 €/ Unitéhors TVA

24,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DSP
Groupe
5
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
145 mm
L2
52 mm
L3
75 mm
ØD
12 mm
S
3 mm