Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double DSP-5-75-M-W3

  • ERIKS:11356270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,81 €/ Unitéhors TVA

4,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DSP
Groupe
5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
145 mm
L2
52 mm
L3
75 mm
ØD
12 mm
S
3 mm