Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double DSP-4-60-M-W2

  • ERIKS:11356262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,14 €/ Unitéhors TVA

3,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DSP
Groupe
4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
120 mm
L2
40 mm
L3
60 mm
ØD
12 mm
S
3 mm