Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double DSP-1a-35-M-W2

  • ERIKS:955507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,80 €/ Unitéhors TVA

3,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DSP
Groupe
1A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
77 mm
L2
20 mm
L3
37 mm
ØD
12 mm
S
3 mm