Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder double DSP-1-40-M-W3

  • ERIKS:11356265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,86 €/ Unitéhors TVA

2,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DSP
Groupe
1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
87 mm
L2
40 mm
L3
40 mm
ØD
12 mm
S
3 mm