Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder d'équerre WSP-6-M-W3

  • ERIKS:11356244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
WSP
Groupe
6
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
30 mm
B2
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
88 mm
L2
66 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.5 mm
S
3 mm