2,60 €/ Unitéhors TVA
3,15 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | WSP |
Groupe | 3 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B1 | 30 mm |
B2 | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD4 | 6.5 mm |
S | 3 mm |