Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder d'équerre WSP-3-M-W1

  • ERIKS:11356185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,34 €/ Unitéhors TVA

2,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
WSP
Groupe
3
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B1
30 mm
B2
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.5 mm
S
3 mm