Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder d'équerre WSP-1a-M-W3

  • ERIKS:11356234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,39 €/ Unitéhors TVA

2,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
WSP
Groupe
1A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
30 mm
B2
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.5 mm
S
3 mm