2,13 €/ Unitéhors TVA
2,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | WSP |
Groupe | 1 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
B1 | 30 mm |
B2 | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 14 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD4 | 6.5 mm |
S | 3 mm |