Eriks
STAUFF

STAUFF Niveau thermocontacts avec écran SLTSD12-2-H90L255-B08G036M12

  • ERIKS:12519000
Image 1
Ajouter à la liste

212,22 €/ Unitéhors TVA

256,79 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Contacteurs/capteurs de niveau et de température
Avec affichage
Oui
Longueur
305 mm
Interrupteur de température
Oui
Changement de température
Ajustable °C
Type de détecteur de niveau
Fermeur (NO)
Position contact en haute
90 mm
Positionner contact en bas
255 mm
Signal de sortie
4 à 20mA
Capteur de température
Oui
Voltage maxi
36 VDC
Nombre d'entrées de capteur
M12
Raccord
1/2" BSP
Options
1 sortie température PNP, 1 sortie 4 - 20 mA