992,24 €/ Unitéhors TVA
1 200,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/07/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | MK-R |
Type de prises mobiles | Multi-coupleur |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Complet |
Type de clapet | Face plate |
Dimension | 2 |
Diamètre nominal en DN | 10 mm |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/2" NPT |
Joint | NBR/PTFE/PU |