Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-coupleur paire QRC-MK-Q-10/4-CC-12L-S1-W3

  • ERIKS:14230207
Image 1
Ajouter à la liste

1 075,44 €/ Unitéhors TVA

1 301,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
MK-Q
Type de prises mobiles
Multi-coupleur
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Complet
Type de clapet
Face plate
Dimension
2
Diamètre nominal en DN
10 mm
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
12L - M18x1.5
Joint
NBR/PTFE/PU