Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-coupleur mobile QRC-MK-Q-10/4-MP-12L-BP-W3

  • ERIKS:14230214
Image 1
Ajouter à la liste

410,62 €/ Unitéhors TVA

496,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
MK-Q
Type de prises mobiles
Multi-coupleur
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Partie mobile
Type de clapet
Face plate
Dimension
2
Diamètre nominal en DN
10 mm
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
12L - M18x1.5
Joint
NBR/PU