Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-coupleur fixé QRC-MK-R-10/4-FP-12L-BT-W3

  • ERIKS:14230226
Image 1
Ajouter à la liste

638,66 €/ Unitéhors TVA

772,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
MK-R
Type de prises mobiles
Multi-coupleur
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Partie fixe
Type de clapet
Face plate
Dimension
2
Diamètre nominal en DN
10 mm
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
12L - M18x1.5
Joint
NBR/PTFE