649,99 €/ Unitéhors TVA
786,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | MK-Q |
Type de prises mobiles | Multi-coupleur |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de composant | Partie fixe |
Type de clapet | Face plate |
Dimension | 2 |
Diamètre nominal en DN | 10 mm |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/2" BSP cyl. |
Joint | NBR/PTFE |