Eriks
STAUFF

STAUFF Manomètre numérique SPG-DIGI-USB-B0600-U-CAL

  • ERIKS:14735326
Image 1
  • Manomètre numérique SPG-DIGI-USB.
  • Mesure numérique de la pression avec affichage.
  • Manomètre numérique comme journaliseur mémoire de données intégrée, interface USB et câble
  • Raccord process 1/4" BSP.
  • En option avec certificat de calibrage (-CAL).
  • Peut également être commandé en tant qu'élément d'un valise de mesure.
Ajouter à la liste

629,47 €/ Unitéhors TVA

761,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SPG-DIGI-USB
Type
Manomètre numérique
Plage de pression
0 - 600 bar
Pression max.
1200 bar
Réglage de la pression
Boutons-poussoir
Avec affichage
Oui
Raccord
7/16-20 UNF
Diamètre
90 mm
Options
Étalonnage