461,68 €/ Unitéhors TVA
558,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SPG-DIGI-USB |
Type | Manomètre numérique |
Plage de pression | -1 - 16 bar |
Pression max. | 32 bar |
Réglage de la pression | Boutons-poussoir |
Avec affichage | Oui |
Raccord | 1/4" BSP |
Diamètre | 90 mm |