489,00 €/ Unitéhors TVA
591,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SPG-DIGI |
Type | Manomètre numérique |
Plage de pression | 0 - 400 bar |
Pression max. | 800 bar |
Réglage de la pression | Boutons-poussoir |
Avec affichage | Oui |
Raccord | 7/16-20 UNF |
Diamètre | 90 mm |
Options | Étalonnage |