Eriks
STAUFF

STAUFF Manomètre numérique SPG-DIGI-B0100-U

  • ERIKS:14735302
Image 1
  • Manomètre numérique SPG-DIGI.
  • Manomètre numérique avec affichage.
  • Raccord process 1/4" BSP.
  • En option avec certificat de calibrage (-CAL).
  • Peut également être commandé en tant qu'élément d'un valise de mesure.
Ajouter à la liste

321,24 €/ Unitéhors TVA

388,70 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SPG-DIGI
Type
Manomètre numérique
Plage de pression
0 - 100 bar
Pression max.
200 bar
Réglage de la pression
Boutons-poussoir
Avec affichage
Oui
Raccord
7/16-20 UNF
Diamètre
90 mm