489,00 €/ Unitéhors TVA
591,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SPG-DIGI |
Type | Manomètre numérique |
Plage de pression | -1 - 16 bar |
Pression max. | 32 bar |
Réglage de la pression | Boutons-poussoir |
Avec affichage | Oui |
Raccord | 1/4" BSP |
Diamètre | 90 mm |
Options | Étalonnage |
32,80 €/ Unitéhors TVA
39,69 €TVA incluse
62 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026