Eriks
STAUFF

STAUFF Manomètre numérique SPG-DIGI-B0005-B

  • ERIKS:14735298
Image 1
  • Manomètre numérique SPG-DIGI.
  • Manomètre numérique avec affichage.
  • Raccord process 1/4" BSP.
  • En option avec certificat de calibrage (-CAL).
  • Peut également être commandé en tant qu'élément d'un valise de mesure.
Ajouter à la liste

321,23 €/ Unitéhors TVA

388,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SPG-DIGI
Type
Manomètre numérique
Plage de pression
-1 - 5 bar
Pression max.
30 bar
Réglage de la pression
Boutons-poussoir
Avec affichage
Oui
Raccord
1/4" BSP
Diamètre
90 mm