Eriks
STAUFF

STAUFF Manomètre analogique SPG-063-00250-02-P-B04-U

  • ERIKS:1057337
Image 1
Ajouter à la liste

36,78 €/ Unitéhors TVA

44,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SPG
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 250
Unité de pression
bar
Unité de pression d'échelle secondaire
psi
Classe de précision
1.6 %
Liquide de remplissage
Glycérine
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Acrylique
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C