Eriks
STAUFF

STAUFF Limiteur de débit uni-directionnel montage sur embase DRVP-25-B

  • ERIKS:14870924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Limiteur de débit uni-directionelle DRVP montage sur embase
  • Limiter et couper le débit des fluides dans la direction A-B.
  • Pression de service maximale 350 bar.
  • Pression d'ouverture: 0,5 bar (4,5 bar disponible sur demande)
  • Conrtre-écrou de montage sur panneau disponible (PM).
Ajouter à la liste

496,26 €/ Unitéhors TVA

600,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
DRVP
Version
Montage sur embase
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Pression d'ouverture
0,5 bar
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
350 l/min
Matériau
Acier
Joints
NBR