140,60 €/ Unitéhors TVA
170,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | DRVP |
Version | Montage sur embase |
Type de valve | Avec clapet anti-retour |
Pression d'ouverture | 0,5 bar |
Type de réglage | Bouton |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 140 l/min |
Matériau | Acier |
Joints | NBR |