Eriks
STAUFF

STAUFF Limiteur de débit uni-directionelle montage en ligne DRV-16-V-G

  • ERIKS:14870917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Limiteur de débit uni-directionelle DRV montage en ligne
  • Limiter et couper le débit des fluides dans la direction A-B.
  • Pression de service maximale 350 bar.
  • Pression d'ouverture: 0,5 bar (4,5 bar disponible sur demande)
  • Conrtre-écrou de montage sur panneau disponible (PM).
Ajouter à la liste

76,15 €/ Unitéhors TVA

92,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
DRV
Version
Montage en ligne
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Pression d'ouverture
0,5 bar
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
175 l/min
Matériau
Acier
Raccords
3/4" BSP
Joints
FKM