Eriks
STAUFF

STAUFF Limiteur de débit uni-directionelle montage en ligne DRV-12-B-G

  • ERIKS:882127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Limiteur de débit uni-directionelle DRV montage en ligne
  • Limiter et couper le débit des fluides dans la direction A-B.
  • Pression de service maximale 350 bar.
  • Pression d'ouverture: 0,5 bar (4,5 bar disponible sur demande)
  • Conrtre-écrou de montage sur panneau disponible (PM).
Ajouter à la liste

61,62 €/ Unitéhors TVA

74,56 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
DRV
Version
Montage en ligne
Type de valve
Avec clapet anti-retour
Pression d'ouverture
0,5 bar
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
140 l/min
Matériau
Acier
Raccords
1/2" BSP
Joints
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Contre-écrou PG11 pour DV / DRV 08/10/12

  • Eriks:12313741
  • Manufacturer:1920000048

2,31 €/ Unitéhors TVA

2,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026