51,78 €/ Unitéhors TVA
62,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | DRV |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Avec clapet anti-retour |
Pression d'ouverture | 0,5 bar |
Type de réglage | Bouton |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 75 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/8" BSP |
Joints | FKM |