Eriks
STAUFF

STAUFF Limiteur de débit bi-directionel montage sur embase DVP-06-B

  • ERIKS:13847931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Limiteur de débit bi-directionnel DVP montage sur embase
  • Limiter et couper le débit des fluides dans les deux directions.
  • Pression de service maximale 350 bar.
  • Contre-écrou de montage sur panneau en option (PM).
Ajouter à la liste

67,41 €/ Unitéhors TVA

81,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
DVP
Version
Montage sur embase
Type de valve
Sans clapet anti-retour
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
14 l/min
Matériau
Acier
Joints
NBR