Eriks
STAUFF

STAUFF Limiteur de débit bi-directionel montage en ligne DV-40-V-G

  • ERIKS:14870933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Limiteur de débit bi-directionnel DV montage en ligne
  • Limiter et couper le débit des fluides dans les deux directions.
  • Pression de service maximale 350 bar.
  • Contre-écrou de montage sur panneau en option (PM).
Ajouter à la liste

519,99 €/ Unitéhors TVA

629,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
DV
Version
Montage en ligne
Type de valve
Sans clapet anti-retour
Type de réglage
Bouton
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
350 l/min
Matériau
Acier
Raccords
2" BSP
Joints
FKM