54,90 €/ Unitéhors TVA
66,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | DV |
Version | Montage en ligne |
Type de valve | Sans clapet anti-retour |
Type de réglage | Bouton |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 140 l/min |
Matériau | Acier |
Raccords | 1/2" NPT |
Joints | NBR |